› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera robusta con supporto rimovibile per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD2429860000
Cod. Produttore 2429860000
Cod. EAN 4050118439717

Informazioni principali

  • Descrizione: AFS 4 2C BK
  • Serie: Serie A
  • Connessione: Morsettiera
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Forza meccanica: Alta resistenza
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il portafusibili orientabile con fusibile tipo G da 5x20 mm è un componente elettrico progettato per garantire una protezione affidabile dei circuiti in sistemi di controllo e distribuzione. Realizzato con materiali di alta qualità, combina un design compatto con la funzionalità di fusibile integrata, assicurando un collegamento sicuro e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La tecnologia PUSH IN consente un inserimento diretto del conduttore, riducendo i tempi di cablaggio fino al 50%, mantenendo elevate forze di trazione e un contatto elettrico stabile. Il portafusibili è adatto per tensioni AC/DC e supporta sezioni nominali fino a 2,5 mm² con corrente nominale fino a 10 A, garantendo prestazioni ottimali e affidabilità nel tempo. La sua struttura orientabile facilita l'installazione e la configurazione modulare all'interno di quadri elettrici, offrendo flessibilità e facilità d'uso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

6,1 mm

altezza

74 mm

profondità

68 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

74 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

68 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera robusta con supporto rimovibile per impianti elettrici professionali