Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2562740000
Cod. Produttore
2562740000
Cod. EAN
4050118571516

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione: 10-36V
  • Connessione: Morsettiera
  • Materiale: Rame stagnato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Conduttività: Massima
  • Uso: Unione conduttori

Documentazione tecnica

WSI 6/LD è un portafusibili orientabile con fusibile di tipo G 5x20 mm, dotato di un elemento di visualizzazione del difetto a LED. Progettato per funzionare con tensioni AC/DC, garantisce un controllo affidabile dello stato del fusibile. Questo dispositivo combina praticità e sicurezza, offrendo una soluzione efficace per la protezione dei circuiti elettrici in diverse applicazioni. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

60 mm

profondità

71,5 mm

tensione nominale

36 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

71,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

36 ... 36 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera con supporto portafusibile, alta conduttività, installazioni elettriche professionali