Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7917030000
Cod. Produttore
7917030000
Cod. EAN
4032248190928

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: massima dimensionata
  • Dimensioni: compatta
  • Tipo: morsetto componibile
  • Applicazione: collegamento motore
  • Design: ottimizzato per logistica
  • Prestazioni: alta efficienza

Documentazione tecnica

Il prodotto WD7917030000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. Dispone di quattro piani di collegamento, offrendo versatilità nell'installazione. La posizione di collegamento laterale facilita l'integrazione in diversi impianti elettrici. Identificato come MAK 2.5 DB, questo articolo appartiene alla Serie W, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dell'elettricità. Grazie alla sua configurazione, è adatto per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, assicurando efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il morsetto componibile per collegamento motore unisce le caratteristiche di prestazione di una griglia più grande con la larghezza di una griglia più piccola. Il risultato è massima corrente di dimensionamento con minima grandezza. Ciò si traduce in uno sgravio per gli acquisti, la logistica e Design-In.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,2 mm

altezza

88 mm

profondità

63 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

88 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico MAK 2.5 DB compatto multi-livello per impianti professionali