Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783950000
Cod. Produttore
1783950000
Cod. EAN
4032248212590

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo di collegamento: Componibile
  • Applicazione: Sensori e attuatori
  • Protezione contatto: Sicuro e resistente
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

DLI 2.5/LD-RT/NPN -+ DB è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni con tre piani e dotato di un punto di fissaggio per piano, questo prodotto offre stabilità e precisione nel montaggio. La sua struttura è ideale per impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e performanti, assicurando una connessione efficiente e duratura. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

66 mm

profondità

48,5 mm

tensione nominale

30 V

colore del corpo luminoso

Rosso

lunghezza

48,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

66 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto componibile sensori attuatori connessioni sicure impianti elettrici