Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783790000
Cod. Produttore
1783790000
Cod. EAN
4032248212514

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DLD 2.5/PE DB
  • Tipo: Morsetto componibile
  • Applicazione: Sensori e attuatori
  • Connessione: Collegamento fili e cavi
  • Contatto: Sicuro e resistente
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

DLD 2.5/PE DB è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato con tre piani e due punti di fissaggio per piano, offre robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durabilità, assicurando una connessione elettrica efficiente e sicura. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e mantenere alte prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

74,5 mm

profondità

48,5 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

48,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

74,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

con collegamento PE

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto componibile DLD 2.5/PE DB 3 piani fissaggio elettrico industriale