Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783560000
Cod. Produttore
1783560000
Cod. EAN
4032248211487

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo: Morsetto componibile
  • Applicazione: sensori e attuatori
  • Connessione: fili, anime, cavi
  • Contatto: sicuro e resistente
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

DLA 2.5 DB è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile grazie al raccordo a vite. Caratterizzato da una struttura con tre piani e due punti di fissaggio per ogni piano, offre stabilità e facilità di installazione. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e precisione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni solide e durature. La sua configurazione interna è ottimizzata per assicurare performance elevate senza compromessi sulla sicurezza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

65 mm

profondità

48,5 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

48,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

65 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

con collegamento PE

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto componibile DLA 2.5 DB collegamento sicuro sensori attuatori impianti elettrici