Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783590000
Cod. Produttore
1783590000
Cod. EAN
4032248212460

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DLA 2.5/D DB
  • Tipo: Morsetto componibile
  • Applicazione: Sensori e attuatori
  • Funzione: Collegamento fili sicuro
  • Serie: W
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

DLA 2.5/D DB è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti sicuri ed efficienti grazie al raccordo a vite. La struttura prevede tre piani con due punti di fissaggio per ciascun piano, offrendo stabilità e affidabilità nelle installazioni. È ideale per applicazioni che richiedono una connessione elettrica solida e duratura, con un design funzionale che facilita il montaggio e la manutenzione. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la precisione nella realizzazione, assicurando performance elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

66 mm

profondità

48,5 mm

tensione nominale

250 V

colore del corpo luminoso

Altro

lunghezza

48,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

66 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

con collegamento PE

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto componibile DLA 2.5/D DB collegamento sicuro impianti elettrici