Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1027410000
Cod. Produttore
1027410000
Cod. EAN
4032248775408

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: rame stagno, acciaio temprato
  • Tipo: morsettiera a livelli multipli
  • Connessione: contatto permanente sicuro
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Applicazione: unione conduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1027410000 è un morsetto a due piani della serie WDK di Weidmüller, progettato per applicazioni industriali con tecnologia di collegamento a vite. Questo morsetto compatto permette il collegamento elettrico di conduttori con sezioni trasversali fino a 2,5 mm², supportando una tensione nominale di 400 V e una corrente nominale di 24 A. Realizzato in materiale Wemid, garantisce elevata resistenza alle temperature e proprietà ignifughe conformi allo standard UL 94 V-0. La configurazione a doppio livello consente di ottimizzare lo spazio negli impianti elettrici, mentre la colorazione codificata favorisce una cablatura ordinata e strutturata. Il morsetto può essere completato con accessori come ponticelli e sistemi di marcatura per una maggiore funzionalità e personalizzazione. La durata di servizio prevista è di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,08 mm

altezza

58 mm

profondità

52,5 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

16,5 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 2,5 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera doppio livello compatta per impianti elettrici professionali