Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1394040000
Cod. Produttore
1394040000
Cod. EAN
4050118301274

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagno
  • Struttura: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Connessione: contatto sicuro permanente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto a doppio livello ZDK 2.5 di Weidmüller è progettato per garantire un instradamento affidabile di energia, segnali e dati nelle applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e dotato di tecnologia di connessione a molla robusta, assicura un contatto elettrico sicuro e duraturo nel tempo. La configurazione a due livelli sovrapposti consente di unire o collegare in modo sicuro più conduttori all'interno di un design compatto. Questo morsetto supporta sezioni nominali fino a 14,5 mm², con tensione nominale di 500 V e corrente nominale di 20 A, garantendo una bassa caduta di tensione di 2,46 mV. È ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità, compattezza e facilità di collegamento grazie al raccordo a molla. (Basato sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nella dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1-3 e 8-9) Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

104 mm

profondità

62 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

104 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

22 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera multi-livello alta conduttività per impianti elettrici