› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto componibile TSCH 1 isolante UL94 fissaggio a scatto impianti elettrici

Cod. Rexel WD0319160000
Cod. Produttore 0319160000
Cod. EAN 4008190097219

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Larghezza morsetto: 12 mm
  • Separatore inseribile dopo montaggio
  • Compatibile con collegamenti trasversali
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Tipo: TSCH 1

Descrizione del prodotto

Prodotto di colore beige con materiale isolante classificato V2 secondo UL 94, garantendo una buona resistenza al fuoco. È dotato di fissaggio a scatto per un montaggio semplice e sicuro. Comprende una piastra terminale e una piastra intermedia eseguite con cura per assicurare affidabilità e stabilità nelle connessioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza, praticità e materiali di qualità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Nel caso di morsetti componibili con una larghezza massima del morsetto di 12 mm, è possibile inserire a posteriori dei separatori tra i collegamenti trasversali o tra le prese.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Morsetto componibile TSCH 1 isolante UL94 fissaggio a scatto impianti elettrici