› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto KLBUE 3-8 SDSC fissaggio stabile installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1835840000
Cod. Produttore 1835840000
Cod. EAN 4032248394555

Informazioni principali

  • Serie: Staffa di serraggio
  • Area contatto: ampia
  • Funzione: schermatura conduttore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Modello: KLBUE 3-8 SDSC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsetti di schermatura KLBUE per un collegamento sicuro e affidabile delle schermature dei cavi elettrici. Questi morsetti garantiscono una pressione di contatto costante, assicurando la continuità elettrica nel tempo e proteggendo le trasmissioni dati da interferenze elettromagnetiche. Realizzati principalmente in acciaio inox (oltre il 90% del materiale), offrono elevata resistenza alla corrosione e lunga durata, con una vita di riferimento stimata di 20 anni. Il design è ottimizzato per il montaggio diretto, senza la necessità di elementi di installazione speciali, facilitando l’assemblaggio manuale con utensili non elettrici. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella messa a terra delle schermature dei cavi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

14,4 mm

altezza

18 mm

larghezza/dimensione modulare

14,4 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

diametro del cavo ammesso

8 ... 8 mm

Serie

Staffa di serraggio

Morsetto KLBUE 3-8 SDSC fissaggio stabile installazioni elettriche