› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto KLBUE 4-13.5 SC fissaggio sicuro impianti elettrici

Cod. Rexel WD1712310050
Cod. Produttore 1712310050
Cod. EAN 4032248007066

Informazioni principali

  • Descrizione: KLBUE 4-13.5 SC
  • Serie: Staffa di serraggio
  • Area contatto: ampia
  • Funzione: schermatura conduttore
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La staffa di serraggio modello KLBUE 4-13.5 SC è un elemento di collegamento elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile delle schermature dei cavi. Realizzata principalmente in acciaio inox (circa il 90,4% del materiale), questa staffa assicura una pressione costante di contatto, fondamentale per mantenere l'integrità della schermatura e proteggere le trasmissioni dati da interferenze elettromagnetiche. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando una lunga durata operativa senza necessità di manutenzione. Il montaggio diretto facilita l'installazione manuale con strumenti non elettrici, senza richiedere componenti speciali. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale controllato e sostenibile nel ciclo di vita, con una vita utile stimata di 20 anni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

20,1 mm

altezza

22 mm

larghezza/dimensione modulare

20,1 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

diametro del cavo ammesso

13,5 ... 13,5 mm

Serie

Staffa di serraggio

Morsetto KLBUE 4-13.5 SC fissaggio sicuro impianti elettrici