› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto AMC 2.5 compatto modulare per impianti elettrici residenziali e industriali

Cod. Rexel WD2434340000
Cod. Produttore 2434340000
Cod. EAN 4050118445022

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente massima: Massima corrente di dimensionamento
  • Dimensioni: Compatto, larghezza ridotta
  • Tipo: Morsetto componibile
  • Applicazione: Collegamento motore
  • Vantaggi: Ottimizza acquisti e logistica
  • Design: Prestazioni elevate griglia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti di collegamento motore Weidmüller Klippon Connect AMC 2.5 sono progettati per garantire un cablaggio efficiente di motori trifase grazie a un design compatto e a una distribuzione affidabile del potenziale. La tecnologia PUSH IN permette un’installazione rapida e sicura, supportata da opzioni di marcatura chiare per facilitare l’identificazione. Ogni piano del morsetto offre un collegamento di potenziale dedicato con punti di prova integrati, assicurando un controllo semplice e preciso. Il prodotto supporta sezioni di conduttore fino a 2,5 mm², con una tensione nominale di 690 V e una corrente nominale di 22 A, garantendo prestazioni ottimali e una caduta di tensione minima di 1,6 mV. La durata di servizio stimata è di 20 anni, rendendo questi morsetti ideali per applicazioni di automazione con requisiti fino a 800 V. La composizione dei materiali include principalmente poliammide e leghe di rame, assicurando robustezza e conformità alle normative RoHS e REACH. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali dettagliate nella dichiarazione ambientale del prodotto alle pagine 1-4). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il morsetto componibile per collegamento motore unisce le caratteristiche di prestazione di una griglia più grande con la larghezza di una griglia più piccola. Il risultato è massima corrente di dimensionamento con minima grandezza. Ciò si traduce in uno sgravio per gli acquisti, la logistica e Design-In.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

107,5 mm

profondità

88 mm

tensione nominale

690 V

lunghezza

107,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

88 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

22 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Morsetto AMC 2.5 compatto modulare per impianti elettrici residenziali e industriali