Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1027550000
Cod. Produttore
1027550000
Cod. EAN
4032248756773

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 2.5 A
  • Tipo: Morsetto componibile
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Serie: Serie Z
  • Design ottimizzato: Sì
  • Massima corrente: Dimensionamento elevato
  • Efficienza logistica: Alta

Documentazione tecnica

Il prodotto è un raccordo a molla progettato per il collegamento elettrico, caratterizzato da una struttura a quattro piani che consente un'installazione ordinata e funzionale. Realizzato per applicazioni fino a 690V, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La posizione di collegamento sopraelevata facilita l'accesso e la manutenzione, rendendo questo componente ideale per impianti elettrici professionali. La sua costruzione robusta e il design compatto assicurano prestazioni stabili nel tempo, rispondendo alle esigenze di efficienza e durata nel settore elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Il morsetto componibile per collegamento motore unisce le caratteristiche di prestazione di una griglia più grande con la larghezza di una griglia più piccola. Il risultato è massima corrente di dimensionamento con minima grandezza. Ciò si traduce in uno sgravio per gli acquisti, la logistica e Design-In.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

102 mm

profondità

69,5 mm

tensione nominale

690 V

lunghezza

102 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto ZMAK 2.5 690V compatto per installazioni elettriche professionali