› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Morsetto Clip Tiger acciaio spessore 3-8mm per tubo diametro 22-30mm uso elettrico

Cod. Rexel T5CLP2005
Cod. Produttore CLP2005
Cod. EAN 8050503313796

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 22-30 mm
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Protezione superficiale: Anticorrosione
  • Installazione: Facile e sicura
  • Applicazioni: Ambientie elettrico
  • Serie: T5CLP2005
  • Fissaggio: Stabile e robusto
  • Uso: Montaggio conduttori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il morsetto per conduttori T5CLP2005 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile per tubi con un diametro compreso tra 22 e 30 mm. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo morsetto offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti elettrici. La sua protezione superficiale, di tipo altro, contribuisce a prevenire la corrosione e a mantenere l'integrità del prodotto anche in condizioni difficili. La facilità di installazione e l'affidabilità del morsetto lo rendono una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Questo morsetto è la soluzione ideale per chi cerca un componente robusto e versatile per il montaggio di conduttori in modo efficace e sicuro.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Morsetto

carico di rottura

120 N

diametro del tubo/cavo

22 ... 30 mm

adatto per spessore flangia

3 ... 8 mm

Morsetto Clip Tiger acciaio spessore 3-8mm per tubo diametro 22-30mm uso elettrico