Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9500430000
Cod. Produttore
9500430000
Cod. EAN
4008190549282

Informazioni di prodotto

  • Serie: PCF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo morsetto: per circuito stampato
  • Passo: 5.00 mm
  • Numero poli: 4
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: trasmissione dati sicura

Documentazione tecnica

Il morsetto elettrico PCF 5.00/04/180 3.5SN OR BX è progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Caratterizzato da un angolo di collegamento a 90 gradi verticale verso l’alto, offre quattro collegamenti elettrici e un singolo piano di montaggio, assicurando una gestione ordinata dei cavi. Il dispositivo è idoneo per ambienti con grado di inquinamento 2 e supporta una categoria di sovratensione di tipo II, rendendolo adatto a installazioni residenziali e industriali. La sua struttura è ottimizzata per facilitare il collegamento dei conduttori, garantendo stabilità e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

18,4 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Collegamento a connettore piatto

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP00

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

24 A

numero di collegamenti elettrici

4

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

PCF

Produttore

Morsetto circuito stampato 4 poli connessione stabile installazione elettrica