Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9500420000
Cod. Produttore
9500420000
Cod. EAN
4008190549275

Informazioni di prodotto

  • Serie: PCF
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo morsetto: 5.00 mm
  • Numero poli: 3
  • Tipo morsetto: Stampato
  • Materiale contatti: Rame stagnato
  • Montaggio: Su circuito stampato
  • Corrente nominale: 3.5 A

Documentazione tecnica

Il prodotto è un morsetto elettrico PCF con passo 5.00 mm, dotato di 3 collegamenti elettrici e un angolo di collegamento del conduttore di 90° verticale verso l'alto. Progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile, presenta un grado di inquinamento 2 e una categoria di sovratensione II, ideale per applicazioni elettriche con un solo piano di montaggio. La struttura robusta assicura una connessione stabile e duratura, rendendo questo componente adatto a impianti elettrici professionali e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

18,4 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Collegamento a connettore piatto

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP00

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

24 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

PCF

Produttore

Morsetto circuito stampato 3 poli angolo ottimizzato industriale