Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9500750000
Cod. Produttore
9500750000
Cod. EAN
4008190191771

Informazioni di prodotto

  • Serie: PCF
  • Tensione nominale: 10.00 V
  • Numero poli: 02
  • Passo: 3.5 mm
  • Tipo morsetto: per circuito stampato
  • Montaggio: diretto su scheda
  • Materiale: isolante tecnico
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

PCF 10.00/02/180 3.5SN OR BX è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti. Caratterizzato da un numero di piani pari a uno e due collegamenti elettrici, offre un angolo di collegamento del conduttore di 90 gradi in verticale verso l'alto, facilitando l'installazione su circuiti stampati. Il prodotto è classificato con categoria di sovratensione II e grado di inquinamento 2, assicurando elevate prestazioni in ambienti con condizioni elettriche e ambientali moderate. Questo materiale elettrico è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nei collegamenti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

18,4 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

690 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Collegamento a connettore piatto

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

10 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP00

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

24 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

PCF

Produttore

Morsetto circuito stampato PCF 10.00/02/180 3.5SN OR BX design compatto alta affidabilità installazione impiantistica elettrica