Descrizione del prodotto
Il prodotto WD1648310000 è un morsetto per circuiti stampati appartenente alla serie OMNIMATE Power - Serie LU di Weidmüller. Questo morsetto è progettato per applicazioni industriali con passo di 10,16 mm e consente il collegamento sicuro di fili con una sezione trasversale fino a 16 mm² tramite una connessione a vite affidabile. Presenta un numero di piani pari a 1 e dispone di 2 collegamenti elettrici. Il grado di inquinamento è classificato come 2 e la categoria della sovratensione è di tipo II, garantendo una buona resistenza alle condizioni ambientali tipiche degli impianti elettrici industriali. L'angolo di collegamento tra circuito stampato e conduttore è di 0°/180° (orizzontale). La costruzione prevede l'uso di materiali quali poliamide (PA) per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per le parti metalliche, assicurando robustezza e durabilità. La vita utile di riferimento del prodotto è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione. Questo morsetto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.
Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.