Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1885990000
Cod. Produttore
1885990000
Cod. EAN
4032248490905

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal LSF
  • Tensione nominale: 3,81 V
  • Numero poli: 13
  • Passo: 3,5 mm
  • Colore: nero
  • Tipo montaggio: SMT
  • Applicazione: morsetto PCB
  • Quantità consigliata: 11 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore PCB OMNIMATE Signal LSF-SMT 3.81 di Weidmüller è un terminale per circuiti stampati con passo di 3,81 mm, progettato per l'assemblaggio SMT completamente automatico con saldatura a rifusione. È disponibile in diverse direzioni di uscita del conduttore (90°, 135°, 180°) e presenta un sistema di connessione PUSH IN diretto che consente l'inserimento del conduttore e l'azionamento dello slider nella stessa direzione dall'alto. L'alloggiamento è realizzato in LCP resistente alle alte temperature, garantendo stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, ideale per processi SMT e THR senza necessità di pre-essiccazione. Le lunghezze dei pin sono ottimizzate a 3,5 mm per supportare saldature a rifusione, manuali e ad onda. Il prodotto è confezionato in tubi o nastro su bobina per un'efficiente gestione automatizzata nei processi pick and place. Questo terminale è ideale per il collegamento affidabile di schede elettroniche e dispositivi elettrici con un grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II, assicurando una durata di servizio di 20 anni. La struttura comprende materiali plastici per l’80,5% e metalli per il 19,5%, con una particolare attenzione alla conformità RoHS e REACH. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali fornite nelle pagine 1 e 4 del documento EPD). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

16,4 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

13

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto LSF-SMT 3,81 mm 13 poli montaggio superficiale per circuito stampato