Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1888480000
Cod. Produttore
1888480000
Cod. EAN
4032248494620

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LSF
  • Tensione nominale: 3.81 V
  • Numero poli: 05
  • Dimensione passo: 3.81 mm
  • Corrente nominale: 1.5 A
  • Tipo montaggio: SMT
  • Colore: nero
  • Applicazione: Morsetto circuito stampato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1888480000 è un morsetto PCB della serie OMNIMATE Signal LSF-SMT 3.81 di Weidmüller, caratterizzato da un passo di 3,81 mm. Questo morsetto è progettato per un montaggio SMT completamente automatico con diverse direzioni di uscita del conduttore (in questo caso 45/135° obliquo verso l'alto), ideale per l'assemblaggio di circuiti stampati e dispositivi elettrici. Il sistema di connessione PUSH IN consente l'inserimento diretto del conduttore con l'azionamento dello slider nella stessa direzione, garantendo un collegamento affidabile e rapido. La custodia è realizzata in LCP resistente ad alte temperature, che assicura stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, permettendo processi SMT/THR senza necessità di pre-asciugatura. La lunghezza dei pin ottimizzata a 1,5 mm supporta diverse tecniche di saldatura quali reflow, manuale e a onda. Il morsetto dispone di 5 collegamenti elettrici e si presenta con un grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. Il materiale è composto per l'80,5% da materie plastiche (principalmente termoplastiche riempite, PVC e poli(fitalammide)) e per il 19,5% da metalli (rame e sue leghe, acciaio inox in minima quantità), garantendo conformità alle direttive RoHS e REACH. Il prodotto è confezionato in modo da facilitare la manipolazione automatizzata nei processi di pick and place, con una durata di servizio stimata di 20 anni. Questa soluzione si distingue per l'efficienza nel collegamento elettrico di circuiti stampati, la resistenza alle alte temperature e la compatibilità con processi di assemblaggio automatizzati, rappresentando un componente affidabile e performante nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

14,4 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

1,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

5

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Connettore LSF-SMT 3.81 5 poli per circuito stampato, installazioni elettriche di precisione