Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1825700000
Cod. Produttore
1825700000
Cod. EAN
4032248328291

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal LSF
  • Tensione nominale: 3.5 mm pitch
  • Numero poli: 08
  • Tipo morsetto: SMT per PCB
  • Colore: Nero (BK)
  • Montaggio: Superficie (SMD)
  • Uso: Trasmissione dati sicura
  • Quantità consigliata: 19 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1825700000 è un morsetto da circuito stampato della serie LSF-SMT 3.50 di Weidmüller, caratterizzato da un passo di 3,5 mm. È progettato per l'assemblaggio SMT a rifusione completamente automatico e offre un sistema di connessione PUSH IN diretto che consente l'inserimento del conduttore e l'azionamento dello slider nella stessa direzione (verso l'alto a 90°). L'involucro è realizzato in LCP resistente alle alte temperature, garantendo stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, il che permette una lavorazione SMT/THR affidabile senza necessità di pre-essiccazione. Il morsetto dispone di 8 collegamenti elettrici e un numero di piani pari a 1, con un angolo di collegamento verticale verso l'alto di 90°. La lunghezza dei pin è ottimizzata per supportare saldature a rifusione, manuali e ad onda. La confezione è disponibile in tubi o nastro su bobina per facilitare la manipolazione automatizzata in ambienti di pick and place. La categoria di sovratensione è II e il grado di inquinamento è 2, adatto per l'uso in ambienti elettrici con queste caratteristiche. Il morsetto è di colore nero (BK) e appartiene alla famiglia di prodotti OMNIMATE Signal. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e regolamentazioni REACH, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni, garantendo affidabilità e durata nel tempo. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nella documentazione tecnica e nella dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1-5). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

17,5 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

8

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto LSF-SMT 3.50/08/180 3.5SN BK TU per circuito stampato, connessioni elettriche affidabili