Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1874320000
Cod. Produttore
1874320000
Cod. EAN
4032248458981

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LSF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo: Morsetto per circuito stampato
  • Montaggio: su scheda
  • Materiale: non specificato
  • Colore: nero
  • Dimensioni: 3.50/06/180

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto PCB Weidmüller OMNIMATE Signal LSF-SMT 3.50, modello WD1874320000, è un terminale per circuiti stampati con passo di 3,5 mm, progettato per un'installazione SMT completamente automatica tramite rifusione. Questo morsetto presenta un sistema di connessione PUSH IN diretto che consente l'inserimento del conduttore e l'azionamento dello slider nella stessa direzione (verso l'alto a 90°). L'involucro è realizzato in LCP ad alta resistenza termica, garantendo stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, ideale per processi SMT/THR senza necessità di pre-asciugatura. Le lunghezze dei pin sono ottimizzate a 1,5 mm per supportare saldature a rifusione, manuali e ad onda. Il morsetto dispone di 6 collegamenti elettrici, con angolo di uscita conduttore verticale verso l'alto, è classificato per categoria di sovratensione II e grado di inquinamento 2. La confezione è disponibile in tubi o nastro su bobina per un efficiente utilizzo in ambienti di assemblaggio automatico. La durata di servizio stimata è di 20 anni, con materiali conformi alle direttive RoHS e REACH. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali dettagliate nelle pagine 1 e 4 del documento EPD). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

15,5 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

1,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

6

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto LSF-SMT 3.50/06/180 1.5SN BK RL 6 poli per circuito stampato industriale