Descrizione del prodotto
I terminali PCB della serie OMNIMATE Signal LSF SMT 3.50 di Weidmüller sono progettati per il collegamento di circuiti stampati con un passo di 3,5 mm. Sono disponibili con diverse direzioni di uscita del conduttore (90°, 135°, 180°) per un montaggio SMT completamente automatico tramite rifusione. Il sistema di connessione PUSH IN consente l'inserimento diretto del conduttore e l'azionamento dello slider nella stessa direzione dall'alto, facilitando l'installazione. L'alloggiamento in LCP resistente alle alte temperature garantisce stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, permettendo processi SMT/THR affidabili senza necessità di pre-essiccazione. Le lunghezze dei pin ottimizzate (1,5 mm o 3,5 mm) supportano saldature a rifusione, manuali e ad onda. Il packaging in tubi o nastro su bobina è adatto per ambienti di assemblaggio automatizzati. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con un design che assicura una lunga durata di servizio di 20 anni, adatto per applicazioni elettriche e di controllo su circuiti stampati. (Descrizione basata sulle informazioni presenti nella pagina 1 del documento EPD e sugli attributi forniti.)
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.