Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1250460000
Cod. Produttore
1250460000
Cod. EAN
4050118041163

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LSF
  • Tensione nominale: 3,50 mm
  • Passo: 3,50 mm
  • Numero poli: 11
  • Colore: Nero
  • Quantità consigliata: 180 pezzi
  • Tipo: Morsetto per circuito stampato
  • Montaggio: SMD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore PCB WD1250460000 della serie OMNIMATE Signal LSF-SMD 3.50 di Weidmüller è un terminale per circuiti stampati con passo di 3,5 mm, progettato per assemblaggio SMD completamente automatico tramite reflow. Questo connettore presenta un sistema di collegamento PUSH IN diretto che consente l'inserimento del conduttore e l'azionamento dello slider nella stessa direzione, garantendo facilità e velocità di cablaggio. L'involucro è realizzato in LCP resistente ad alte temperature, assicurando stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, caratteristiche che permettono un'affidabile lavorazione SMT senza necessità di pre-asciugatura. La geometria ottimizzata delle pad di saldatura SMD assicura una solida ritenzione meccanica durante il processo di saldatura a riflusso. Il packaging in bobina (tape-on-reel) facilita la manipolazione automatizzata nei sistemi pick-and-place. Il connettore è dotato di 11 collegamenti elettrici, con un angolo di uscita conduttore di 90° verticale verso l'alto, classificazione di sovratensione di categoria II e grado di inquinamento 2. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, ideale per il collegamento sicuro e duraturo di circuiti stampati e dispositivi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

16,3 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento SMD

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

11

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto LSF-SMD 11 poli angolo circuito stampato industriale