Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1595750000
Cod. Produttore
1595750000
Cod. EAN
4008190190231

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LP 5.00/02/135 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie LP
  • Tipo: Morsetto per circuito stampato
  • Connessione: Diretta su scheda
  • Funzione: Trasmissione dati sicura
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Applicazione: Morsetto stampato
  • Utilizzo: Montaggio su circuito stampato

Documentazione tecnica

LP 5.00/02/135 3.2SN OR BX è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Presenta un angolo di collegamento obliquo verso l'alto di 45/135 gradi, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità nel cablaggio su circuiti stampati. Il prodotto supporta un numero di collegamenti elettrici pari a due e si caratterizza per un grado di inquinamento 2 e una categoria di sovratensione di tipo II, assicurando robustezza nelle condizioni operative tipiche degli impianti elettrici. Con un solo piano di connessione, è adatto a installazioni compatte e precise. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

20 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

32 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LP

Produttore

Morsetto circuito stampato angolato LP 5.00/02/135 3.2SN OR BX per impianti elettrici professionali