Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1594460000
Cod. Produttore
1594460000
Cod. EAN
4008190093679

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LP 7.62/02/90 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie LP
  • Tipo: Morsetto circuito stampato
  • Funzione: Trasmissione dati sicura
  • Montaggio: Diretto su scheda
  • Passo: 7.62 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

LP 7.62/02/90 3.2SN OR BX è un componente elettrico caratterizzato da un singolo piano e due collegamenti elettrici, progettato per garantire affidabilità in ambienti con grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II. Il dispositivo presenta un angolo di collegamento orizzontale di 0°/180°, ottimizzato per circuiti stampati, assicurando una connessione stabile e precisa. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità e sicurezza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

20,2 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

500 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

32 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LP

Produttore

Morsetto circuito stampato compatto per installazioni industriali