Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1791710000
Cod. Produttore
1791710000
Cod. EAN
4032248244157

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LP 5.00/04/135 3.2SN OR BX
  • Tipo: Morsetto per circuito stampato
  • Applicazione: Trasmissione dati sicura
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie LP
  • Connessione: Diretta su scheda
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Dimensioni passo: 5.00 mm
  • Numero poli: 4

Documentazione tecnica

LP 5.00/04/135 3.2SN OR BX è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili con quattro collegamenti elettrici. Caratterizzato da un angolo di circuito stampato e collegamento del conduttore di 45/135 gradi, offre versatilità nell’installazione. Questo prodotto appartiene alla categoria di sovratensione II e presenta un grado di inquinamento 2, assicurando prestazioni sicure in ambienti industriali. Con un numero di piani pari a uno, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

20 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

32 A

numero di collegamenti elettrici

4

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LP

Produttore

Morsetto circuito stampato compatto angolo ottimizzato installazione industriale