Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1913200000
Cod. Produttore
1913200000
Cod. EAN
4032248543526

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LM 5.00/09/90 3.5SN GY BX
  • Tipo: Morsetto circuito stampato
  • Funzione: Trasmissione dati sicura
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie LM
  • Connessione: Per scheda circuito stampato
  • Colore: Grigio (GY)
  • Passo: 5.00 mm
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Modulo di collegamento elettrico a un piano con 9 punti di connessione, progettato per garantire un affidabile contatto orizzontale a 0°/180°. Adatto a impianti con categoria di sovratensione II e grado di inquinamento 2, offre una soluzione compatta e funzionale per il cablaggio elettrico. Il dispositivo è caratterizzato da un design robusto e da materiali resistenti, ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e precisione nei collegamenti. Il colore grigio contribuisce a un aspetto professionale e facilita l’identificazione nei quadri elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

17,3 mm

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

7032

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

9

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto LM 5.00/09/90 3.5SN 9 Poli Grigio per Circuito Stampato Industriale