Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1954000000
Cod. Produttore
1954000000
Cod. EAN
4032248663064

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LMZFL 10/9/135 3.5OR
  • Tipo: Morsetto circuito stampato
  • Applicazione: Trasmissione dati sicura
  • Serie: OMNIMATE Signal - LMZF
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1954000000 è un componente elettrico caratterizzato da un singolo piano di collegamento e nove punti di connessione elettrica. Progettato per garantire una categoria di sovratensione di livello II e un grado di inquinamento 2, assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. L'angolo di collegamento tra circuito stampato e conduttore è di 45/135 gradi, orientato obliquamente verso l'alto, facilitando l'integrazione in sistemi complessi. Questo dispositivo è ideale per installazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

20,24 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a molla

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Stagno

dimensione modulare dei collegamenti

10 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

24 A

numero di collegamenti elettrici

9

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LMZF

Produttore

Morsetto LMZFL 10/9/135 3.5OR 9 Poli per Circuiti Stampati Industriale