Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9500460000
Cod. Produttore
9500460000
Cod. EAN
4008190549312

Informazioni di prodotto

  • Serie: PCF
  • Tensione nominale: 5.00 V
  • Numero poli: 07
  • Passo: 3.5 mm
  • Tipo morsetto: per circuito stampato
  • Materiale: ottone
  • Fissaggio: innesto rapido
  • Colore isolante: arancione

Documentazione tecnica

Il prodotto è un morsetto elettrico PCF 5.00/07/180 3.5SN OR BX caratterizzato da un numero di collegamenti elettrici pari a 7 e progettato per un solo piano di installazione. Presenta un angolo di collegamento del conduttore di 90 gradi, orientato verticalmente verso l'alto, e appartiene alla categoria di sovratensione II con un grado di inquinamento 2. Questo morsetto garantisce una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici, offrendo prestazioni ottimali in ambienti con condizioni di inquinamento moderate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

18,4 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Collegamento a connettore piatto

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP00

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

24 A

numero di collegamenti elettrici

7

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

PCF

Produttore

Morsetto circuito stampato 7 poli passo 5mm installazione elettrica