Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2471520000
Cod. Produttore
2471520000
Cod. EAN
4050118549171

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LLF 7.50/01/90 5.0SN BK BX
  • Tipo: Morsetto circuito stampato
  • Funzione: Trasmissione dati sicura
  • Serie: OMNIMATE Power - Serie LL
  • Quantità consigliata: 200 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a singolo piano progettato per un collegamento affidabile con un angolo orizzontale di 0°/180°. Adatto per ambienti con grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II, garantisce sicurezza e prestazioni ottimali. Il connettore presenta un solo punto di collegamento elettrico e offre una soluzione compatta e funzionale per applicazioni elettriche, con materiali resistenti e design studiato per facilitare l'installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

36,55 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

41 A

numero di collegamenti elettrici

1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 0,5 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie LL

Produttore

Morsetto circuito stampato angolato 5.0mm protezione sovratensioni industriale