Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1845230000
Cod. Produttore
1845230000
Cod. EAN
4032248357949

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LM 3.50/05/135 3.2SN OR BX
  • Tipo: Morsetto circuito stampato
  • Trasmissione: Dati sicura e semplice
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie LM
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Collegamento scheda

Documentazione tecnica

Connettore elettrico compatto e affidabile progettato per applicazioni di segnalazione e controllo, caratterizzato da un angolo obliquo di 45/135 gradi per facilitare il collegamento su circuito stampato. Offre cinque punti di collegamento elettrico e un grado di inquinamento 2, garantendo prestazioni stabili in ambienti industriali con categoria di sovratensione II. Ideale per installazioni con un solo piano di montaggio, assicura un montaggio sicuro e una connessione efficiente grazie al design robusto e ai materiali di alta qualità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

15,9 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14 A

numero di collegamenti elettrici

5

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto circuito stampato 5 poli alta qualità industriale Romania