Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720000000
Cod. Produttore
1720000000
Cod. EAN
4008190354312

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LM
  • Tensione nominale: 3.50 kV
  • Numero poli: 04
  • Tipo morsetto: per circuito stampato
  • Colore: nero (BK)
  • Montaggio: diretto su scheda
  • Materiale isolante: plastica resistente
  • Dimensioni compatte: 4.5 mm passo

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 collegamenti, progettato per un montaggio orizzontale con angolo di 0°/180°, ideale per circuiti stampati. Realizzato per garantire un'affidabilità elevata in ambienti con grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II. Il dispositivo presenta due piani di connessione e offre una soluzione compatta e funzionale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Il design robusto e le specifiche tecniche avanzate lo rendono adatto all'uso in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

28,6 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

2

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

4,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

11 A

numero di collegamenti elettrici

4

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto circuito stampato compatto 4 collegamenti uso elettrico professionale