Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1810860000
Cod. Produttore
1810860000
Cod. EAN
4032248289837

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LS 5.08/03/90 3.5SN BK BX
  • Tipo: Morsetto circuito stampato
  • Connessione: Trasmissione dati sicura
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie LS
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 3
  • Colore: BK (nero)
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 3 poli con passo di 5,08 mm, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Caratterizzato da un angolo di collegamento orizzontale a 0°/180°, è ideale per l’installazione su circuiti stampati. Adatto a un grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II, offre elevate prestazioni in ambienti industriali. Questo componente si distingue per la sua robustezza e precisione, assicurando una connessione stabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, è indicato per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

13,8 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LS

Produttore

Morsetto circuito stampato 3 poli passo 5.08 mm installazione rapida