Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1667770000
Cod. Produttore
1667770000
Cod. EAN
4008190903763

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LM 3.50/03/90 3.2SN OR BX
  • Tipo: Morsetto circuito stampato
  • Funzione: Trasmissione dati sicura
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie LM
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Applicazione: Per scheda circuito stampato
  • Montaggio: Su circuito stampato
  • Connessione: Diretta e semplice

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 3 collegamenti, progettato per garantire un’installazione affidabile e sicura in impianti elettrici con grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II. Il dispositivo presenta un angolo di collegamento orizzontale 0°/180°, ideale per applicazioni su circuito stampato. Realizzato per un singolo piano di montaggio, assicura una connessione stabile e duratura, perfetta per l’uso in sistemi di segnalazione e controllo. La costruzione robusta e precisa lo rende adatto a impieghi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

16 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto circuito stampato 3 collegamenti grado inquinamento controllato industriale