Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1594470000
Cod. Produttore
1594470000
Cod. EAN
4008190041564

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LP
  • Passo morsetto: 7.62 mm
  • Numero poli: 03
  • Lunghezza: 90 mm
  • Sezione conduttore: 3.2 mm²
  • Tipo morsetto: Stampato
  • Montaggio: Su circuito stampato
  • Colore: Arancione (OR)

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 3 collegamenti, progettato per un singolo piano di montaggio con angolo orizzontale di 0°/180°, ideale per applicazioni con grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II. Offre affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, garantendo prestazioni stabili in ambienti industriali. La struttura è ottimizzata per il montaggio su circuito stampato, assicurando un collegamento preciso e duraturo. Questo componente è adatto per sistemi di segnalazione e controllo, combinando efficienza e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

20,2 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

500 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

32 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LP

Produttore

Morsetto circuito stampato LP 7.62/03/90 3.2SN angolo ottimizzato