Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1716120000
Cod. Produttore
1716120000
Cod. EAN
4008190365417

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Passo morsetto: 5.08 mm
  • Numero poli: 2
  • Tipo morsetto: per circuito stampato
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: trasmissione dati sicura

Documentazione tecnica

Connettore elettrico OMNIMATE Signal della Serie LM, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Presenta due collegamenti elettrici e un angolo di collegamento obliquo verso l'alto di 45/135 gradi, ideale per l'installazione su circuito stampato. Il dispositivo è classificato con categoria di sovratensione II e grado di inquinamento 2, assicurando prestazioni elevate in ambienti industriali. La struttura supporta un numero di piani pari a uno, offrendo una soluzione compatta e funzionale per applicazioni elettriche di precisione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

19 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto circuito stampato 2 poli passo 5.08 mm angolo 135° industriale