Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1057860000
Cod. Produttore
1057860000
Cod. EAN
4008190067380

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Materiale isolante: PA6
  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 5
  • Collegamento trasversale: per morsettiere
  • Dimensioni compatte: Sì

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Dispone di cinque morsetti cavallottati per una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e una protezione efficace. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto cavallottato isolato 5 poli per impianti elettrici standard