Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1054760000
Cod. Produttore
1054760000
Cod. EAN
4008190174163

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Collegamento trasversale: sì
  • Uso: ripartizione potenziale
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, dotato di isolamento e protezione contatto, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Presenta tre morsetti cavallottati per una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio robusto e una protezione efficace contro il contatto accidentale. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni ottimali in ambienti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

57 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto cavallottato isolato 3 punti connessione impianti elettrici professionali