Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1053360000
Cod. Produttore
1053360000
Cod. EAN
4008190010836

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collegamento trasversale
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: Serie W
  • Modello: WQV 16/10
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per garantire connessioni sicure e affidabili, dispone di 10 morsetti cavallottati per una distribuzione efficace della corrente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio robusto e una elevata sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

11,9 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

101 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto cavallottato isolato 10 poli WQV 16/10 per impianti elettrici