› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsetto automatico Christa'l multicolore con punta tester per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BLBIZ300499
Cod. Produttore BIZ300499
Cod. EAN 3700420311164

Informazioni principali

  • Numero ingressi: 2 - 8
  • Pezzi per barattolo: 100 terminali
  • Tensione nominale: 450 V
  • Intensità nominale: 24 A
  • Spelatura: 11 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza filo incandescente: 960 °C <>
  • Serie: CHRISTA'L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsetti di connessione CHRISTA'L misto multicolore, ideali per fili rigidi da 1 a 2,5 mm² con codifica colore in poliammide 6.6 e morsetto in policarbonato. Progettati per garantire una connessione sicura e affidabile con una tensione nominale di 450 V e un'intensità di 24 A. Resistenti al filo incandescente fino a 960 °C per meno di 5 secondi e utilizzabili in un intervallo di temperatura da -30 °C a +105 °C. Dotati di punto di prova per un controllo rapido della connessione e conformi alle normative EN 60998-1 e EN 60998-2-2, nonché alle direttive RoHS. La spelatura consigliata è di 11 mm. Disponibili in secchio da 100 terminali misti con ingressi da 2 a 8 conduttori. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Morsetto automatico CHRISTA'L misto (x 100), omologato VO autoestinguente. Pratica: punta tester per un controllo rapido della connessione. Utilizzo: spellatura su 11 mm.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

24 A

tensione nominale

450 V

colore

Multicolore

adatto per conduttore massiccio

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,5 ... 2,5 mm²

gamma AWG

20 ... 14

Serie

CHRISTA L

Morsetto automatico Christa'l multicolore con punta tester per impianti elettrici residenziali