Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720444
Cod. Produttore
BIZ720444

Informazioni di prodotto

  • Numero ingressi: 4
  • Colore: Giallo
  • Tensione nominale: 450 V
  • Intensità nominale: 24 A
  • Spelatura cavo: 11 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Temperatura lavoro: -30°C/+105°C
  • Serie: CHRISTA'L

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto di connessione a 4 ingressi di colore giallo, progettato per fili rigidi con sezione da 1 a 2,5 mm². Realizzato in policarbonato con codifica colore in poliammide 6.6, garantisce una tensione massima di 450 V e una corrente nominale di 24 A. La resistenza al filo incandescente è di 960 °C per meno di 5 secondi, mentre la temperatura di lavoro varia da -30 °C a +105 °C. La spelatura consigliata è di 11 mm. Il prodotto è conforme alle normative UL, VDE, FI, NF, CE, CEBEC e KEMA ed è certificato RoHS, assicurando l'assenza di sostanze pericolose. È dotato di un punto di prova per un rapido controllo della connessione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Morsetto automatico CHRISTA'L 4 ingressi giallo (x 1.000), omologato VO autoestinguente. Pratica: punta tester per un controllo rapido del collegamento. Utilizzo: lunghezza spelatura 11 mm.

corrente nominale

24 A

tensione nominale

450 V

colore

Giallo

numero di punti di fissaggio

4

adatto per conduttore massiccio

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,5 ... 2,5 mm²

gamma AWG

20 ... 14

Serie

CHRISTA L

Produttore

Morsetto automatico 4 ingressi giallo impianti elettrici