Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1791190000
Cod. Produttore
1791190000
Cod. EAN
4032248230662

Informazioni di prodotto

Il morsetto di alimentazione ZEI 6 offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai canali di collegamento trasversale uniformi
  • Risparmio di tempo durante la messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione potenziale affidabile e sicura
  • Ottimizzazione dei consumi energetici grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10 mm

altezza

65 mm

profondità

45 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto alimentazione ZEI 6 con canali collegamento trasversale uniformi per ripartizione potenziale