Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1766240000
Cod. Produttore
1766240000
Cod. EAN
4032248064939

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZEI 16 BL
  • Serie: Serie Z
  • Funzione: Morsetto alimentazione
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Canali: Collegamento trasversale
  • Uniformità: Canali uniformi
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1766240000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a molla che garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettato per un singolo piano di installazione, il collegamento è posizionato nella parte superiore, facilitando l'accesso e l'installazione. Il dispositivo è identificato dalla descrizione ZEI 16 BL e appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e performance nel settore elettrico. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e durature, offrendo efficienza e praticità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

14,7 mm

altezza

82,5 mm

profondità

50,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

82,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

14,7 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

76 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto ZEI 16 BL alimentazione collegamento impianti elettrici