Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772940000
Cod. Produttore
1772940000
Cod. EAN
4032248136568

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZEI 16-2/1AN
  • Serie: Serie Z
  • Funzione: Morsetto alimentazione
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Canali: Collegamento trasversale
  • Uniformità: Canali uniformi
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo a molla per collegamento elettrico con configurazione a un piano e posizione di collegamento obliqua, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio semplice e stabile, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e assicurare un contatto ottimale, contribuendo a mantenere elevate prestazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

14 mm

altezza

61,5 mm

profondità

50,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

61,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

14 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

76 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto alimentazione ZEI 16-2/1AN con canali collegamento uniformi per impianti elettrici