Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1991780000
Cod. Produttore
1991780000
Cod. EAN
4050118376470

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ALO 6
  • Serie: Serie A
  • Tipo: Morsetto alimentazione
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Canali: Collegamento trasversale
  • Uniformità: Canali uniformi
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsettiere di distribuzione di potenza Weidmüller Klippon Connect ALO 6 sono progettate per garantire una distribuzione di potenza semplice ed efficiente utilizzando morsetti standard. Questi morsetti presentano una piastra terminale integrata che assicura una protezione contro il contatto accidentale, migliorando la sicurezza durante l'installazione. Progettati per la serie A, supportano sezioni trasversali di conduttori da 1,5 mm² fino a 6 mm² e includono un punto di prova standardizzato. La compatibilità con gli accessori comuni della serie A consente un'applicazione fluida e versatile. Il prodotto è certificato per una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 41 A, con una caduta di tensione di 2,1 mV, garantendo prestazioni affidabili e durature nel tempo. (Descrizione basata sulle informazioni dettagliate della dichiarazione ambientale presente a pagina 1 del documento fornito). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

9 mm

altezza

77 mm

profondità

45,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

77 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 10 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto alimentazione ALO 6 collegamento elettrico singolo piano