Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1989780000
Cod. Produttore
1989780000
Cod. EAN
4050118485097

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AAP11 6 LO RD
  • Funzione: Morsetto alimentazione
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Canali: Collegamento trasversale
  • Uniformità: Canali uniformi
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsetti di distribuzione potenziale Weidmüller, modello AAP11 6 LO RD, sono progettati per sistemi di distribuzione della tensione di controllo compatti e chiaramente strutturati, con o senza protezione fusibile integrata. Questi morsetti offrono una soluzione efficiente per la distribuzione dell'energia elettrica in quadri di controllo industriali, grazie al loro design salvaspazio e alla riduzione della complessità del cablaggio. Sono in grado di connettere unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 6 mm², supportando una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 41 A, con una caduta di tensione di 2,2 mV. Il prodotto è realizzato principalmente in poliammide (circa il 57,6%) e metalli come rame e acciaio inox (circa il 31,5%), garantendo robustezza e conformità alle direttive RoHS. La durata di servizio stimata è di 20 anni, con un'installazione semplice che non richiede elementi speciali e nessuna manutenzione durante l'uso. La produzione avviene in Romania, mentre la distribuzione è pianificata su scala europea. Questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità, efficienza e un ingombro ridotto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

8,1 mm

altezza

85,5 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

85,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto passante alimentazione collegamento elettrico installazioni professionali