Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1988130000
Cod. Produttore
1988130000
Cod. EAN
4050118373004

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AAP11 6 LO BL
  • Serie: Serie A
  • Funzione: Morsetto alimentazione
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Canali: Collegamento trasversale
  • Uniformità: Canali uniformi
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I blocchi di distribuzione potenziale Weidmüller della serie AAP11 sono progettati per garantire una distribuzione della tensione di controllo compatta e chiaramente strutturata, ideale per quadri di controllo industriali. Questi morsetti supportano un collegamento elettrico affidabile con una sezione nominale di 6 mm², tensione nominale di 500 V e corrente nominale di 41 A, assicurando una bassa caduta di tensione di soli 2,2 mV. Il design salvaspazio e la riduzione della complessità del cablaggio facilitano un'installazione efficiente e una gestione ottimale della potenza. Realizzati con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame, garantiscono durata e conformità alle normative RoHS e REACH. La loro vita utile di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso, offrendo una soluzione sostenibile e performante per la distribuzione elettrica di controllo. (Descrizione basata sulle specifiche tecniche e dati ambientali forniti nel documento EPD alle pagine 1-4). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

8,1 mm

altezza

85,5 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

85,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto alimentazione AAP11 6 LO BL collegamento elettrico installazione semplice