Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1988260000
Cod. Produttore
1988260000
Cod. EAN
4050118372892

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AAP13 6 LO-LO
  • Funzione: Morsetto alimentazione
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Canali: Collegamento trasversale
  • Uniformità: Canali uniformi
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsetti di distribuzione potenziale Weidmüller della serie AAP sono progettati per garantire una distribuzione della tensione di controllo efficiente e affidabile negli armadi di controllo industriali. Il loro design compatto e salvaspazio consente sistemi di distribuzione elettrica chiari e ordinati, con o senza protezione fusibile integrata, riducendo la complessità del cablaggio. Sono adatti per collegare unità di serraggio tra due o più conduttori, supportando sezioni di cavo fino a 6 mm², con tensione nominale di 500 V e corrente nominale fino a 41 A. Il prodotto assicura una bassa caduta di tensione di 2,2 mV e una lunga durata di servizio stimata di 20 anni. I materiali utilizzati includono principalmente poliammide (circa 57,6%) e leghe di rame (circa 28,6%), con una struttura robusta e conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo anche un basso impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, dalla produzione all'uso e allo smaltimento. (Descrizione elaborata sulla base delle informazioni presenti nella documentazione tecnica e nella dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1-4 e 18-19) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

8,1 mm

altezza

96 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

96 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto alimentazione serie A con canali collegamento uniformi per impianti elettrici singolo piano